曜日別特売
3.5X8 3B-ZEC (+)ナベP=4 大阪魂 13535387

 

3.5X8 3B-ZEC (+)ナベP=4 大阪魂 13535387
3.5X8 3B-ZEC (+)ナベP=4 大阪魂 13535387
3.5X8 3B-ZEC (+)ナベP=4 大阪魂 13535387

3B-ZEC (+)ナベP=4

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの呼びM3.5
長さ(mm)8
8
5
6
7
10
12
14
15
18
20
25
4
9
11
16
22
23
27
28
30
13
24
29
32
33
35
37
40
45
50
19
43
十字穴番号2
内容量1個注文コード13535387品番3.5X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,734
販売価格(税別)
17,940
長さ(mm)8十字穴番号2寸法a(mm)3.4寸法d1(mm)6.2寸法k(mm)2.3寸法m(mm)3.9寸法dk(mm)6ねじの呼びM3.5平座金(D1×T)7×0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする