大阪魂
ステンメッキ(+)アプセットP=2
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M6
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
10
10
10
8
12
14
15
16
18
20
25
30
35
40
45
50
28
60
22
55
65
70
75
80
85
90
6
5
23
32
9
ピッチ(mm)
1
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全81種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13542369
品番
6X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,974
販売価格(税別)
¥
6,340
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
ピッチ(mm)
1
寸法a(mm)
5.1
寸法S(mm)
10
寸法d1(mm)
11.5
寸法K(mm)
4
寸法m(mm)
3
ねじの呼び
M6