大阪魂
BC4マ-クUP SP=2
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
長さ(mm)
18
10
12
14
15
16
18
20
25
30
35
40
45
50
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13550927
品番
6X18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,985
販売価格(税別)
¥
4,532
バスケットに入れる
長さ(mm)
18
寸法S(mm)
10
寸法d1(mm)
11.2
寸法K(mm)
4
ねじの呼びd
M6