曜日別特売
6X40 ユニクロ4マ-クUP SP=2 大阪魂 13551049

 

6X40 ユニクロ4マ-クUP SP=2 大阪魂 13551049
6X40 ユニクロ4マ-クUP SP=2 大阪魂 13551049
6X40 ユニクロ4マ-クUP SP=2 大阪魂 13551049

ユニクロ4マ-クUP SP=2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
長さ(mm)40
内容量1個注文コード13551049品番6X40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,523
販売価格(税別)
4,112
長さ(mm)40寸法S(mm)10寸法d1(mm)11.2寸法K(mm)4ねじの呼びdM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする