大阪魂
BC4マ-クUP SP=3
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
長さ(mm)
45
12
20
10
14
15
18
25
30
35
40
45
50
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13551390
品番
6X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,750
販売価格(税別)
¥
6,136
バスケットに入れる
長さ(mm)
45
寸法S(mm)
10
寸法d1(mm)
11.2
寸法K(mm)
4
ねじの呼びd
M6
平座金
(D1×T)13×1.0