大阪魂
BC4マ-クUP SP=3
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
長さ(mm)
50
12
20
10
14
15
18
25
30
35
40
45
50
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13551408
品番
6X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,801
販売価格(税別)
¥
5,274
バスケットに入れる
長さ(mm)
50
寸法S(mm)
10
寸法d1(mm)
11.2
寸法K(mm)
4
ねじの呼びd
M6
平座金
(D1×T)13×1.0