曜日別特売
10X25 クロ-ム4マ-クコガタUP SP=2 大阪魂 13551451

 

10X25 クロ-ム4マ-クコガタUP SP=2 大阪魂 13551451
10X25 クロ-ム4マ-クコガタUP SP=2 大阪魂 13551451
10X25 クロ-ム4マ-クコガタUP SP=2 大阪魂 13551451

クロ-ム4マ-クコガタUP SP=2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
長さ(mm)25
内容量1個注文コード13551451品番10X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,115
販売価格(税別)
11,014

ばね座金(SW)にかわってスパック(SPAK)が組み込まれたネジです。
スパックは、ばね座金より弾性が強くゆるみ止め効果が大きい。
またスパックは、ばね座金よりがたつきが小さく、組込ねじにした場合、首下のネジなし部が安定します。

長さ(mm)25ピッチ(mm)1.5寸法S(mm)14寸法d1(mm)17.2寸法K(mm)7ねじの呼びdM10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする