曜日別特売
3X30 BC(+)ナベP=4(ウスイタ 大阪魂 13557051

 

3X30 BC(+)ナベP=4(ウスイタ 大阪魂 13557051
3X30 BC(+)ナベP=4(ウスイタ 大阪魂 13557051
3X30 BC(+)ナベP=4(ウスイタ 大阪魂 13557051

BC(+)ナベP=4(ウスイタ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの呼びdM3
長さ(mm)30
十字穴番号2
内容量1個注文コード13557051品番3X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,156
販売価格(税別)
6,505
長さ(mm)30十字穴番号2寸法a(mm)2.1締付板厚(mm)最小0.9寸法d1(mm)5.5寸法k(mm)2寸法m(mm)3.6寸法dk(mm)5.5ねじの呼びdM3平座金(D1×T)6×0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする