曜日別特売
6X25 ニッケルBS(+)ナベP=2N 大阪魂 13559309

 

6X25 ニッケルBS(+)ナベP=2N 大阪魂 13559309
6X25 ニッケルBS(+)ナベP=2N 大阪魂 13559309
6X25 ニッケルBS(+)ナベP=2N 大阪魂 13559309

ニッケルBS(+)ナベP=2N

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
呼びM6
長さ(mm)25
内容量1個注文コード13559309品番6X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,666
販売価格(税別)
7,878
長さ(mm)25呼びM6寸法t(mm)1寸法d1(mm)11.5寸法d2(mm)13寸法K(mm)3.9寸法dk(mm)10.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする