曜日別特売
4X15 ニッケルBS(+)ナベP=3N 大阪魂 13559510

 

4X15 ニッケルBS(+)ナベP=3N 大阪魂 13559510
4X15 ニッケルBS(+)ナベP=3N 大阪魂 13559510
4X15 ニッケルBS(+)ナベP=3N 大阪魂 13559510

ニッケルBS(+)ナベP=3N

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
呼びM4
長さ(mm)15
内容量1個注文コード13559510品番4X15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,641
販売価格(税別)
9,674
長さ(mm)15呼びM4寸法T1(mm)0.8寸法T2(mm)0.8寸法d1(mm)7寸法d2(mm)10寸法K(mm)2.6寸法dk(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする