大阪魂
アロックステン(+)ナベP=3
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M2.6
M2
M2.3
M2.6
M3
M4
長さ(mm)
6
6
8
10
12
14
15
16
18
20
16.5
22
25
27
28
30
9
十字穴番号
1
1
2
全39種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13560849
品番
2.6X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,254
販売価格(税別)
¥
43,867
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
十字穴番号
1
寸法a(mm)
2.7
寸法d1(mm)
4.8
寸法k(mm)
1.7
寸法m(mm)
2.6
寸法dk(mm)
4.5
ねじの呼び
M2.6
平座金
(D1×T)7.5×0.5