大阪魂
アロックステン(+)ナベP=4
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M2
M2
M2.6
M3
M5
長さ(mm)
16
6
7
8
10
12
14
15
16
18
20
9
十字穴番号
1
1
2
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13563755
品番
2X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥55,748
販売価格(税別)
¥
50,680
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
十字穴番号
1
寸法a(mm)
2.2
寸法d1(mm)
4
寸法k(mm)
1.3
寸法m(mm)
2.2
寸法dk(mm)
3.5
ねじの呼び
M2
平座金
(D1×T)4.3×0.4