大阪魂
アロックステン(+)アプセットP=2
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
10
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
25
30
22
ピッチ(mm)
0.8
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全45種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13565119
品番
5X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,928
販売価格(税別)
¥
16,298
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
ピッチ(mm)
0.8
寸法a(mm)
4.3
寸法S(mm)
8
寸法d1(mm)
8.5
寸法K(mm)
3.5
寸法m(mm)
2
ねじの呼び
M5