大阪魂
アロックステン(+)アプセットP=2
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M8
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
14
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
25
30
22
ピッチ(mm)
1.25
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全45種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13565478
品番
8X14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,236
販売価格(税別)
¥
8,396
バスケットに入れる
長さ(mm)
14
ピッチ(mm)
1.25
寸法a(mm)
6.7
寸法S(mm)
13
寸法d1(mm)
14.5
寸法K(mm)
5.5
寸法m(mm)
3
ねじの呼び
M8