大阪魂
RノンクロSステン(+)アプセットP=3
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M6
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
35
35
35
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
40
45
50
60
65
70
75
80
85
90
100
ピッチ(mm)
1
1
1.25
1.5
1.75
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13567456
品番
6X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,426
販売価格(税別)
¥
7,660
バスケットに入れる
長さ(mm)
35
ピッチ(mm)
1
寸法a(mm)
6.3
寸法S(mm)
10
寸法d1(mm)
11.5
寸法K(mm)
4
寸法m(mm)
3
ねじの呼び
M6
平座金
(D1×T)13×1.0