大阪魂
RノンクロSステン(+)アプセットP=3
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M10
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
40
40
40
20
25
30
35
45
50
8
10
12
14
15
16
18
22
60
65
70
75
80
85
90
100
ピッチ(mm)
1.5
1
1.25
1.5
1.75
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13567867
品番
10X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,130
販売価格(税別)
¥
28,300
バスケットに入れる
長さ(mm)
40
ピッチ(mm)
1.5
寸法a(mm)
10
寸法S(mm)
17
寸法d1(mm)
17.5
寸法K(mm)
7
寸法m(mm)
4
ねじの呼び
M10
平座金
(D1×T)22×1.6