アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 危機管理
アズワンの プロテクタ/転倒防止/火災防止
セーフティボトルキャリア オートクレーブ可能
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13607977
品番
120915
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥17,710
販売価格(税別)
¥
16,100
バスケットに入れる
ボトルを安全な方法で保持できるよう設計されています。
ハンドルは未使用時に折りたたむことが可能です。
材質
熱可塑性エラストマー
寸法(mm)
Φ114×254
色
赤
容量(L)
1.5
ボトル径(Φmm)
最大:106.4
アズワン品番
4-6630-01