カロレックスチューブ シリコン 赤 8mm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(20m) 注文コード 13617820 品番 -
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥11,078
販売価格(税別)
10,071

ガラスと同様に、鉄のパイプやプラスチック容器にも使用できます。
熱伝導率(目安)はシリコンゴム(赤):0.29W/mkです。
推奨継手サイズ:8mm→6Φ用継手
熱伝導率(目安)は0.29W/mkです。

仕様推奨継手サイズ:6Φ用継手 材質シリコンゴム 寸法(mm)8 長さ(m)20 アズワン品番4-6244-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする