カロレックスチューブ シリコン 赤 15mm

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(50m) 注文コード 13617865 品番 -
参考基準価格(税別)¥43,200 販売価格(税込) ¥46,537
販売価格(税別)
42,306

ガラスと同様に、鉄のパイプやプラスチック容器にも使用できます。
熱伝導率(目安)はシリコンゴム(赤):0.29W/mkです。
推奨継手サイズ:15mm→12Φ用継手
熱伝導率(目安)は0.29W/mkです。

仕様推奨継手サイズ:12Φ用継手 材質シリコンゴム 寸法(mm)15 長さ(m)50 アズワン品番4-6244-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする