サンハヤト
サンハヤトの 理科/技術/科学工作
サンハヤトの プログラミング/ロボティクス
実験用直流電源 完成品
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13621828
品番
DK-950
参考基準価格(税別)
¥25,080
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ドロッパ方式を採用しており、ノイズの影響が気になる機器用に使用可能です。実験・実習用に適したコンパクトなサイズです。ロータリーセレクト方式で、様々な用途に使用可能です。
質量(kg)
1.1
電源(V)
AC100 50/60Hz
定格出力電圧(V)
1.5・3.0・3.3・5・6・9・12・15(誤差±5%)
サイズ(mm)
110×140×77
アズワン品番
4-203-11
最大出力電流(A)
0.8