機械用刃物 特殊形状 750BHシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200枚) 注文コード13624506 品番750BH2037
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,980円となります。
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

高品質かつ抜群の切れ味の機械用刃物です。
切れ味が良く、実験室・工場での切断工程に使用できる刃です。
あらゆる素材の製造工程において多数採用されております。

用途ウレタン成型でのバリ取りや手作業での切断工程に。 仕様刃角度(°):28 材質炭素工具鋼 厚さ(mm)0.22 寸法(mm)39.0×19.2 アズワン品番2-066-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はさみ/カミソリなど」にはこんなカテゴリがあります

シェアする