アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験用文具/備品
アズワンの ラボ用テープ/粘着シート
ポリイミドテープ ロング・リフロー IT9シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
13629047
品番
IT9-506020-1
参考基準価格(税別)
¥4,450
販売価格(税込)
¥4,847
販売価格(税別)
¥
4,406
バスケットに入れる
絶縁性・耐熱性に優れ、PCBマスキングや変圧器・航空部品・電動車・特殊電子部品等の絶縁・保護に適しています。
瞬間耐熱温度280〜350℃で、リフローはんだにも対応可能です。
仕様
絶縁抵抗値:1×10^7MΩ
材質
基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン系
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
50
引張強度
48N/25mm
テープ厚さ(mm)
0.06
耐熱温度(℃)
220
粘着力
4〜6N/25mm
アズワン品番
4-6146-03
瞬間耐熱温度(℃)
280〜350
耐電圧(V)
6070
伸び
0.62