アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 危機管理
アズワンの プロテクタ/転倒防止/火災防止
バイオハザードゴミ箱 BenchBin(TM) 卓上タイプ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
注文コード
13631305
品番
A9004R
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,809
販売価格(税別)
¥
6,190
バスケットに入れる
仕様
交換用バッグ厚さ:約0.025mm
材質
PP
外寸法(mm)
216×279
アズワン品番
4-6546-11
オートクレーブの可否
可能(121℃ 20分)