神田ゴム化学
神田ゴム化学の 研究関連用品・実験用必需品
神田ゴム化学の ヘラ/さじ/トング
神田ゴム化学の ヘラ/軟膏ヘラ/スパーテル
ポリスマン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13639249
品番
-
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
ゴム部で容器の残留物を掻き取り、洗浄する際に便利です。
さかさまにすれば球体部が撹拌棒としてご使用いただけます。
材質
柄/PP、先端/天然ゴム
全長(mm)
210
径(Φmm)
5、ゴム:7、球:8
アズワン品番
66-0022-70