曜日別特売

OILクーラーKIT ラウンド #8 9-10R GSX1100S 94-

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード13669751品番AC14035910
参考基準価格(税別)¥87,000販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980

軽量・コンパクト・高性能を追及した、アクティブ製ラウンドオイルクーラー。
フィッテング、コア共にアクティブ製でリニューアル。薄型・軽量・高性能を体感いただけます。コアサイズ・カラー等、ラインナップも豊富。装着する車両に合わせてお選びください。

仕様●ホースセットフィッティングデータ:ロング:ストレート-90°/ショート:ストレート-90°●ホース取り廻し:スタンダードサイズコア:9インチ10段、ホース:#8適合車種SUZUKI GSX1100S '1994 ~ '2000コア色シルバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする