画像準備中

OILクーラーKIT (上廻前) ラウンド#6 9-13R (耐熱ホースカバー) Z1/Z2/Z750FX-1/Z1000MK2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード13670408 品番AC14038213
参考基準価格(税別)¥113,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

軽量・コンパクト・高性能を追及した、アクティブ製ラウンドオイルクーラー。
フィッテング、コア共にアクティブ製でリニューアル。薄型・軽量・高性能を体感いただけます。コアサイズ・カラー等、ラインナップも豊富。装着する車両に合わせてお選びください。

仕様●ホースセットフィッティングデータ:ロング:90°-120°/ショート:90°-90°●ホース取り廻し:上廻し前 サイズコア:9インチ13段、ホース:#6(ブラックホース仕様) 適合車種KAWASAKI Z1000MKU, KAWASAKI Z1, KAWASAKI Z2, KAWASAKI Z750FX-T コア色シルバー(ブラックホース仕様)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする