Honjo(本所工研)
Honjo(本所工研)の タイヤ・ホイール関連
Honjo(本所工研)の 自転車用フェンダー(泥よけ)
H27 スムースマッドガード ポリッシュ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13675816
品番
H06FEN00901
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
1948 年の創業以来、オンリーワンの自転車用泥除けを造り続ける「本所工研」社のマッドガード。H27 はセンターに二角が付けられたスポルティーフタイプの定番モデル。仕上げは美しいポリッシュ。
付属品
4mmステー・R金具・ヘックスレンチダルマネジ・スライディングブリッジバンド・クラウンダルマ
寸法(mm)
700×25-28c、F:358R×830/R:358R×1200、フェンダー幅:35/高さ:17
仕上
ポリッシュ
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
※未加工品です。取付けは専門店にてご相談ください。