H31 EZガード 亀甲

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13675868 品番 H06FEN01202
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

新提案のマッドガード「EZシリーズ」は穴加工済み(チェーンステーブリッジ部は未加工)で、フルフェンダーが身近なものに。フロントはハト金具装着済み。リアはシートステーブリッジ直留もしくは付属ハト金具留の取付穴が加工してある。

付属品5mmステー・R金具・ステーバンド・ハト金具 寸法(mm)700×32-38c、F:358R×800/R:358R×1200、フェンダー幅:45/高さ:20 クリアSL
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
※取付けには一部加工が必要です。取付けは専門店にてご相談ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする