RC-111
エスケー化研
エスケー化研の 多用途
エスケープレミアム無機ルーフ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全92種類を一覧で見る
内容量
1缶
注文コード
13813671
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
エスケープレミアム無機ルーフ
容量(kg)
3.6
危険等級
V
色調
RC-111 レディシュオレンジ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
3600mL
危険物の性状
非水溶性
つや
艶有