LDC-4658BR 木目調 棚付き デスク & チェア 2点 セット 萩原 13815475

 

LDC-4658BR 木目調 棚付き デスク & チェア 2点 セット 萩原 13815475
LDC-4658BR 木目調 棚付き デスク & チェア 2点 セット 萩原 13815475
LDC-4658BR 木目調 棚付き デスク & チェア 2点 セット 萩原 13815475
LDC-4658BR 木目調 棚付き デスク & チェア 2点 セット 萩原 13815475
LDC-4658BR 木目調 棚付き デスク & チェア 2点 セット 萩原 13815475
LDC-4658BR 木目調 棚付き デスク & チェア 2点 セット 萩原 13815475
LDC-4658BR 木目調 棚付き デスク & チェア 2点 セット 萩原 13815475
LDC-4658BR 木目調 棚付き デスク & チェア 2点 セット 萩原 13815475
LDC-4658BR 木目調 棚付き デスク & チェア 2点 セット 萩原 13815475
LDC-4658BR 木目調 棚付き デスク & チェア 2点 セット 萩原 13815475
LDC-4658BR 木目調 棚付き デスク & チェア 2点 セット 萩原 13815475
LDC-4658BR 木目調 棚付き デスク & チェア 2点 セット 萩原 13815475
LDC-4658BR 木目調 棚付き デスク & チェア 2点 セット 萩原 13815475
LDC-4658BR 木目調 棚付き デスク & チェア 2点 セット 萩原 13815475
LDC-4658BR 木目調 棚付き デスク & チェア 2点 セット 萩原 13815475
LDC-4658BR 木目調 棚付き デスク & チェア 2点 セット 萩原 13815475
LDC-4658BR 木目調 棚付き デスク & チェア 2点 セット 萩原 13815475
LDC-4658BR 木目調 棚付き デスク & チェア 2点 セット 萩原 13815475

木目調 棚付き デスク & チェア 2点 セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ブラウン
内容量1台(1台)注文コード13815475品番LDC-4658BR
販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

デザイン性の高い木目調家具シリーズ。ワンルームにも置きやすいコンパクト感だけど、PCを広げて作業もできるちょうどいい広さの天板です。デスク下には棚付きなので、散らかりやすい本や資料もひとまとめに収納OK天板には2口コンセント付きなので、スマートフォンの充電をしながら、パソコンやデスクライトを同時に使用可能です。取り外し可能な2つのフックを活用することで、カバンや鍵などサッと掛けることもできます。長時間座っても疲れにくいように、ウレタンを詰めたクッション座面を採用しました。カラーは洗練された。落ち着きのある。の2色展開です。

外寸(cm)
デスク:(約)幅90×奥行50×高さ72
チェア:(約)幅46×奥行46×高さ76.5×座面高42
用途デスク , パソコンデスクとして。仕様●組立式 ●2口コンセント付材質主材:スチール、化粧繊維板(塩化ビニル)張地:合成皮革ブラウン

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,481/税込1,629
沖縄地方数量1につき3,856/税込4,242
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする