【ワケあり】 木製 ワインラックキット EBM(江部松商事) 13857746

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

木製 ワインラックキット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個種別12ボトル用 一段注文コード13857746品番【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)アウトレット
¥29,98024,980
商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)収納本数(本)12特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。種別12ボトル用 一段材質パイン材外寸(mm)1200×300×H140品名・タイプワインラックEBM品番1858800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする