ウシオライティング
ウシオライティングの 電球
ウシオライティングの LED電球
ウシオライティングの ハロゲン電球タイプLED電球
LED電球ダイクロハロゲン形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
光色
昼白色
定格光束(Lm)
567
注文コード
13858236
品番
LDR6N-M-E11/D/50/5/20-HC-H【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,200
この商品は
光色・定格光束
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
消費電力(W)
6.4
口金
E11
定格電流(A)
0.07
電球形状
ハロゲン球
色温度
5000K
光色
昼白色
定格光束(Lm)
567
電球の種類
LED
調光の可否
可
配光タイプ
中角(20°)