※商品画像
リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの インデックス/リフィル
リヒトラブの クリアポケット
myfa コレクションポケット ミニ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
13877030
品番
N3345
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
バリエーション豊かなラインナップで、様々なコレクションや小物の整理に。
用途
トップインタイプ。スリーブに入れたL判写真が入る。コレクションファイル ミニ(F-3320・F-3321)やコレクションバインダー(N-3320)に収納可能。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
112×136
穴数
2穴・ミニ6穴
生地厚(mm)
0.07