※商品画像
リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの インデックス/リフィル
リヒトラブの クリアポケット
myfa コレクションポケット ミニ <PVC>ファスナー付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
13877066
品番
N3355
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
バリエーション豊かなラインナップで、様々なコレクションや小物の整理に。
用途
トップインタイプ。アクリルスタンドや缶バッジが入る。コレクションファイル ミニ(F-3320・F-3321)やコレクションバインダー(N-3320)に収納可能。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
115×145
穴数
2穴・ミニ6穴
生地厚(mm)
0.03