※商品画像
リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの インデックス/リフィル
リヒトラブの クリアポケット
Collel クリヤーポケット<A4+A5>
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
13877179
品番
N473
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
1枚でチケットとチラシなどをまとめて分類・収納できるクリヤーポケット。
用途
トップインタイプ。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
233×304
サイズ
A4+A5
穴数
30穴(4穴、2穴)
生地厚(mm)
0.06
注意
※中台紙なし
※収納物は、よく乾燥のうえポケットに入れてください。