アタリヤ農園
アタリヤ農園の 種・球根・植物
アタリヤ農園の 野菜の種
アタリヤ農園の 野菜の種 春まき
【タネ】極甘ミニトマト プレミアムルビー 野菜
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13963665
品番
525177
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥300
果実は15〜20gくらいになり、鮮赤色で裂果が少なく、酸味と甘さのバランスの良いミニトマトです。斑点病や葉かび病に強い品種です。
容量(mL)
0.15
タイプ
種
まきどき
北海道:3月下旬〜5月中旬、寒地:3月中旬〜5月下旬、平地:3月上旬〜5月下旬、暖地:2月下旬〜6月上旬
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。
※温度が低いと発芽しにくくなります。