【タネ】作りやすい やわらか! 小かぶ 野菜

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13963866 品番363424
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥300

生育旺盛で肥大性に優れ、トウ立ちが遅く、いつでも作りやす子かぶです。根の割れも少なく、肉質はち密で食味良好です。

容量(mL)1.2 タイプ まきどき北海道:4月中旬〜6月下旬、8月上旬〜9月上旬、寒地:4月上旬〜6月下旬、8月上旬〜9月下旬、平地:3月上旬〜6月上旬、8月下旬〜10月中旬、暖地:3月上旬〜5月上旬、9月上旬〜10月下旬
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13963866 363424 70009278 364278 【種 たね タネ】春・秋 作りやすい 小 かぶ アタリヤ農園 【種 たね タネ】春・秋 作りやすい 小 かぶ アタリヤ農園 1袋 299 税込329 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする