アタリヤ農園
アタリヤ農園の 種・球根・植物
アタリヤ農園の 野菜の種
アタリヤ農園の 野菜の種 春まき
【タネ】ジューシーな甘味 パプリカ 野菜
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13964015
品番
363707
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥400
レッド、ゴールド、オレンジなどのミックスでジューシーな甘未があり、肉厚で生食や加熱料理にもおすすめです。
容量(mL)
0.14
タイプ
種
まきどき
北海道:3月上旬〜4月下旬、寒地:3月上旬〜5月上旬、平地:3月上旬〜5月中旬、暖地:3月上旬〜5月下旬
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。