揺動アクチュエータ(クッション無)

商品レビューを投稿する
79日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 79日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13964417 品番 JMS-03-90
参考基準価格(税別)¥277,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

油圧ロータリーアクチュエータで、油圧の力を高効率に揺動運動へダイレクトに変換、最大揺動角度は2タイプより選択(90°or 270°)パッキンレスタイプとなり長寿命、小型から大型までバリエーション豊富なラインアップで様々な用途で使用できます。
<メンテナンスフリー> ベーン・ストッパーにシール装着を用いていない構造体です。
<高頻度サイクル対応> ノーシールの為、低速〜高速まで安定速度の制御が得られ、高頻度サイクルにも耐えれます。
JMSタイプ(小型:クション無)
ベーン方式:シングル(90°) ダブル(270°)

用途
重量物の揺動、反転、テーブル往復、重量門扉の開閉、部品供給、クランプ、ピッチ送り、など、多彩なトルクを必要とする動作が可能となります。
<使用事例>
1.工作機械
インデックステーブル回転 / ツールチェンジャー / ワーク供給 / 他
2.その他機械
金型反転装置 / パイプベンダー / 搬送装置 / 他
3.その他
ホッパー蓋の開閉 / クレーン・コンテナの位置決め / ボールバルブ開閉 / 船舶ハッチカバー開閉 / 他
質量(kg)1 最大トルク(N・m)15 最高使用圧力(MPa)3 保証耐圧力(MPa)7 容量(cm3)10 使用流体温度(℃)0〜60 ポートサイズRc1/8 許容スラスト荷重(N)300 内部漏れ(cm3/min)20 許容ラジアル荷重(N)600 最低作動圧力(MPa)0.15 揺動角度(°)90
関連資料:カタログ(0.15MB)図面(0.08MB) 取扱説明書:(0.23MB)
注意
※不適切な使用方法・取扱をされますと、製品性能が十分に発揮されず、故障を引き起こす危険性を含みます。
※故障の発生を防ぐ為にも取扱い説明書をご参照頂き、注意事項等を把握されたうえでのご使用をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする