SMC
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1UA50-1~)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ品番
など
106
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
13977923
品番
CDG1UA50-115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥16,450
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付
ストローク(mm)
115
取付支持形式
ロッド側トラニオン形
クッション
エアクッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~1000
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
50
取付金具
ロッド側トラニオン形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
有
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13977923
CDG1UA50-115
49263332
CDG1UA50-115Z
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1U
SMC
1個
¥
16,980
税込
¥
18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です