曜日別特売

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1UA50-1~)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1UA50-1~) - SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1UA50-1~) - SMC

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付

取付支持形式
ロッド側トラニオン形
クッション
エアクッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~1000
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
50
取付金具
ロッド側トラニオン形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
内容量
1個
全106種類を絞り込む
ストローク(mm)
106種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13977512CDG1UA50-100-C73L5100
31,520
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
13978237CDG1UA50-125-H7A1L8125
50,110
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
13977923CDG1UA50-115115
16,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
13977975CDG1UA50-120-B54L120
23,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
13978002CDG1UA50-120-H7BWL120
24,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
13978027CDG1UA50-120-K59WL120
26,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
13977275CDG1UA50-1010
14,250
取扱い終了
返品不可
13977284CDG1UA50-100100
15,900
取扱い終了
返品不可
13977293CDG1UA50-100-A93100
19,300
取扱い終了
返品不可
13977302CDG1UA50-100-A93L100
19,900
取扱い終了
返品不可
13977311CDG1UA50-100-A93S100
17,350
取扱い終了
返品不可
13977327CDG1UA50-100-B53100
22,800
取扱い終了
返品不可
13977336CDG1UA50-100-B53L100
23,400
取扱い終了
返品不可
13977345CDG1UA50-100-B53LS100
19,400
取扱い終了
返品不可
13977354CDG1UA50-100-B53S100
19,100
取扱い終了
返品不可
13977363CDG1UA50-100-B53Z100
24,100
取扱い終了
返品不可
13977372CDG1UA50-100-B53ZS100
19,750
取扱い終了
返品不可
13977381CDG1UA50-100-B54100
22,800
取扱い終了
返品不可
13977397CDG1UA50-100-B54L100
23,400
取扱い終了
返品不可
13977406CDG1UA50-100-B54L4100
31,400
取扱い終了
返品不可
13977415CDG1UA50-100-B54S100
19,100
取扱い終了
返品不可
13977424CDG1UA50-100-B54Z100
24,100
取扱い終了
返品不可
13977433CDG1UA50-100-B54ZS100
19,750
取扱い終了
返品不可
13977442CDG1UA50-100-B59W100
23,500
取扱い終了
返品不可
13977451CDG1UA50-100-B59WL100
24,100
取扱い終了
返品不可
13977467CDG1UA50-100-C73100
20,100
取扱い終了
返品不可
13977476CDG1UA50-100-C73C100
21,300
取扱い終了
返品不可
13977485CDG1UA50-100-C73L100
20,700
取扱い終了
返品不可
13977503CDG1UA50-100-C73L3100
23,350
取扱い終了
返品不可
13977494CDG1UA50-100-C73LS100
18,050
取扱い終了
返品不可
13977521CDG1UA50-100-C73S100
17,750
取扱い終了
返品不可
13977537CDG1UA50-100-C73Z100
21,300
取扱い終了
返品不可
13977546CDG1UA50-100-G5BAL100
27,200
取扱い終了
返品不可
13977555CDG1UA50-100-G59100
24,700
取扱い終了
返品不可
13977564CDG1UA50-100-G59L100
25,300
取扱い終了
返品不可
13977573CDG1UA50-100-G59LS100
20,350
取扱い終了
返品不可
13977582CDG1UA50-100-H7A1100
22,200
取扱い終了
返品不可
13977591CDG1UA50-100-H7A1L100
22,800
取扱い終了
返品不可
13977607CDG1UA50-100-H7A1LS100
19,100
取扱い終了
返品不可
13977616CDG1UA50-100-H7A1S100
18,800
取扱い終了
返品不可
13977625CDG1UA50-100-H7A1Z100
23,500
取扱い終了
返品不可
13977634CDG1UA50-100-H7A1ZS100
19,450
取扱い終了
返品不可
13977643CDG1UA50-100-H7B100
22,100
取扱い終了
返品不可
13977652CDG1UA50-100-H7BAL100
25,900
取扱い終了
返品不可
13977661CDG1UA50-100-H7BALS100
20,650
取扱い終了
返品不可
13977677CDG1UA50-100-H7BAZ100
26,500
取扱い終了
返品不可
13977686CDG1UA50-100-H7BL100
22,700
取扱い終了
返品不可
13977695CDG1UA50-100-H7BW100
23,800
取扱い終了
返品不可
13977704CDG1UA50-100-H7BWL100
24,400
取扱い終了
返品不可
13977713CDG1UA50-100-H7BWS100
19,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13977923CDG1UA50-11549263332CDG1UA50-115ZCDG1UA50-115 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1U SMC 49263332標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1USMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13977975CDG1UA50-120-B54L33882914CDG1UA50-120Z-B54LCDG1UA50-120-B54L CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UA50-120Z) SMC 33882914CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UA50-120Z)SMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13978002CDG1UA50-120-H7BWL33882905CDG1UA50-120Z-M9BWLCDG1UA50-120-H7BWL CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UA50-120Z) SMC 33882905CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UA50-120Z)SMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
13978027CDG1UA50-120-K59WL33882905CDG1UA50-120Z-M9BWLCDG1UA50-120-K59WL CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UA50-120Z) SMC 33882905CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UA50-120Z)SMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする