SMC
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1UA50-1~)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
125
100
125
全106種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13978237
品番
CDG1UA50-125-H7A1L8
参考基準価格(税別)
¥50,110
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付
ストローク(mm)
125
取付支持形式
ロッド側トラニオン形
クッション
エアクッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~1000
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
50
リード線(m)
3
取付金具
ロッド側トラニオン形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
有
オートスイッチ個数
8
オートスイッチ品番
H7A1