EM-270 スピーディクロスレンチ EMERSON(エマーソン) 14138340 EM-270 スピーディクロスレンチ EMERSON(エマーソン) 14138340 EM-270 スピーディクロスレンチ EMERSON(エマーソン) 14138340 EM-270 スピーディクロスレンチ EMERSON(エマーソン) 14138340 EM-270 スピーディクロスレンチ EMERSON(エマーソン) 14138340

スピーディクロスレンチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14138340 品番EM-270
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

差し込むだけの簡単組み立て!保管時はシャフトと本体をバラせるのでクロスレンチなのにコンパクトに収納できます!!
3通りの使い方、その1テコの原理を活用。シャフトを差仕込んで十字にするだけで均等に力を加えやすく、少ない力で効率的に作業。
その2シャフトを挿して手前を軸にして、クルクル回すことで回転し効率よくなっとを回せます。緩めるときも同様で回転させることで作業を時短。
その3シャフト単体でホイールカバー外しができます。

付属品収納袋 材質クロバナジウム鋼 シルバー 差込角(mm)12.7 本体質量(kg)1.1 シャフト長さ(mm)400 サイズ(mm)付属ソケット:19・21 本体長さ(mm)240 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする