ジンクプラスネオ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 14196431 品番 PL001
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

「PRTR法」、「特化則」、「有機則」をクリアした環境対応型化粧塗料です。
鏡面光沢仕上げで新設亜鉛めっきの色調に最も近いメタリックシルバーに仕上げます。
亜鉛めっきのヤケの補修や色調合わせに最適です。

用途
亜鉛めっき鋼材のヤケの補修。
亜鉛めっき鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不めっき箇所などの錆止め補修後、周囲との色の相違がある場合の化粧。
環境対応が求められる作業現場に最適。
成分亜鉛粉末、亜鉛フレーク粉末、アルミペースト、エポキシ樹脂、溶剤、添加剤、噴射剤(DME) トラスコ品番581-9036 ライトシルバー 容量(mL)420 タイプスプレー 容量(L)0.42 容器仕様エアゾール缶 使用温湿度範囲気温5℃以上、湿度85%以下 含有量(%)【亜鉛】82 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.168L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする