2007000012338 ブレーキブリーダーキットVB123 アストロプロダクツ 14198278 2007000012338 ブレーキブリーダーキットVB123 アストロプロダクツ 14198278 2007000012338 ブレーキブリーダーキットVB123 アストロプロダクツ 14198278

ブレーキブリーダーキットVB123

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード14198278 品番2007000012338
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ブレーキフルードの交換を一人でも簡単にできるブリーダーキットです。
エアコンプレッサーと接続しレバーを握るだけで、負圧によりブレーキフルードを吸い出します。
リザーバータンクのブレーキフルードを切らさないよう、マグネット台座付のブレーキフルード補給用タンクが付属しています。

用途ブレーキフルードの交換に。 付属品ブリーダーノズル、コード、コードフック、バンド トラスコ品番784-8323 セット内容・本体(負圧ガン、廃油タンク、ブリーダーホース、ブリーダーノズル)、・補給タンク、・R1/4エアプラグ 梱包数20(セット) タンク容量(mL)廃油・補給:1000 ホース長さ(mm)1100 空気量(L)160(L/min)
注意
※ハイブリッド車は、エア抜き作業に特別な手順が必要な場合があります。
※必ず、使用空気圧以下で使用してください。使用空気圧を超える使用は、加圧、逆流する恐れがあり、廃油タンクの破裂、破損の原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする