未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の ケーブルカッシャー
未来工業の メッセンジャーワイヤー用
ケーブルカッシャー(メッセンジャーワイヤ用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14200466
品番
CK-02
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
メッセンジャーワイヤ用樹脂滑車です。
取り付けが簡単にできます。
増設、移設が手軽にできます。
トラスコ品番
213-4977
材質
プラスチック
タイプ
メッセンジャーワイヤ用
寸法P(mm)
78
耐荷重N(kgf)
7
H(mm)
177
許容荷重(daN)
2.94
吊り数
2
適合ケーブル(Φmm)
10〜20