ヘアネット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード14201297 品番G-5064-M
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

毛髪落下防止に効果が高い被り式インナーネットです。
顔まわりにベージュのテクノファインを使用しているのでファンデーションの付着も気になりません。
高温になる作業場で優れた効果を発揮します。
丈を短めにし肩への負担と首まわりの違和感を防止します。

用途異物混入防止、体毛落下防止を高いレベルで求められる食品工場に。 トラスコ品番761-7623 材質本体(パワーネット):ナイロン85%、ポリウレタン15%、顔周り(テクノファイン[[R上]]):ポリエステル85%、ポリウレタン15% ホワイト サイズM 頭囲(cm)56〜60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする