信越化学工業
信越化学工業の 工業用潤滑油
信越化学工業の シリコンオイル
スプレー型離型剤
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
14204280
品番
SEPA-COAT-SP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
スプレー型離型剤です。
そのまま使用できますので取扱が簡単です。
型の細部や塗布しにくい箇所にも容易に使用できます。
耐久性に優れた皮膜を形成します。
用途
ゴム、熱硬化性樹脂の離型。
成分
シリコーン
トラスコ品番
423-1074
色
透明
容量(mL)
420
タイプ
スプレー
使用温度範囲(℃)
-40〜180
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.42L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
注意
※当製品は日本国内仕様製品のため輸出ができません。輸