SD30M4BS ブラインドリベットオープンタイプリベット(スチール/スチール製) ポップリベット・ファスナー 14213170 SD30M4BS ブラインドリベットオープンタイプリベット(スチール/スチール製) ポップリベット・ファスナー 14213170 SD30M4BS ブラインドリベットオープンタイプリベット(スチール/スチール製) ポップリベット・ファスナー 14213170

ブラインドリベットオープンタイプリベット(スチール/スチール製)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000本) 注文コード14213170 品番SD30M4BS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

リベット、マンドレル材質共にスチールを用いており、高強度を必要とする箇所に適しています。

用途自動車板金、電機板金など。 トラスコ品番217-0655 材質リベット本体(フランジ):スチール(SWCH)、マンドレル(シャフト):スチール(硬鋼線) リベット径(Φmm)3 下穴径(Φmm)3.1 リベット長さ(mm)9.5 カシメ板厚(mm)4.8〜6.4 引張荷重(N)1540 RoHS指令(10物質対応)対応 せん断荷重(N[kgf])1160 フランジ径(Φmm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする