GB ステン(-)サラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)
ねじの呼び3/16
長さ(mm)12
内容量1袋(1000個)注文コード14333177品番3/16X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,869
販売価格(税別)
¥38,063
長さ(mm)
12
ねじの呼び
3/16
材質
ステンレス
表面処理
GB
頭部形状
皿
穴の形状
すりわり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする